Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122447
Cod. Produttore
122447
Cod. EAN
8010703367210

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

19 mm

larghezza

22 mm

lunghezza

158 mm

Produttore

DC 12W 300MA SLIM/U ALIMENTATORE LE