Prodotti /

Cod. Rexel
AITC122713RES
Cod. Produttore
122713RES
Cod. EAN
8010703365636

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua IP68.
Alimentatore in classe II - involucro IP68, adatto alla sommersione e all’installazione in luoghi umidi o a contatto con acqua. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Per versione fornita con i cavi: se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Facilità di installazione e montaggio. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

impregnato

grado di protezione (IP)

IP68

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

adatto per uso esterno

diametro

81 mm

altezza

74 mm

Produttore

DC 10W 350MA TU IP68 ALIMENTATORE L