Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDSV120
Cod. Produttore
DSV120
Cod. EAN
8017963012249

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 4mm2 con varistore 120V, 4mm2, colore beige
DAS.4/V120 Morsetto a vite 4mm2 con varistore 120V, 4mm2, colore beige

Produttore

DAS.4/V120 MORS.C.VARISTORE 120VAC