Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00504345
Cod. Produttore
00504345
Cod. EAN
4048962062489

Informazioni di prodotto

  • Per profilo: Tutti i FUS;
  • Filettatura - A - : M 8;
  • Coppia di serraggio per vite classe 4.6 - Tinst - [Nm]: 10;
  • Spessore - S - [mm]: 6;
  • Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 4.0;
  • Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 4.0;

Documentazione tecnica

FCN-CLIX
Dado per il collegamento semplice e rapido nei profili FUS



Vantaggi:
  • La geometria del dado consente una installazione rapida e semplice nel profilato.
  • L'effetto molla delle alette in nylon garantisce un posizionamento semplice e preciso nel profilato.
  • Il dispositivo di montaggio in nylon con alette dell'FCN Clix P offre una buona tenuta e permette di montare opportunamente gli elementi dello staffaggio.
  • La zigrinatura nel dado fornisce una tenuta sicura nel profilato FUS.
  • L'installazione mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati.


Applicazioni:
  • FCN Clix P è idoneo per connettere i binari FUS.
  • FCN Clix M è idoneo per connettere collari per tubi con barre filettate.

Specifiche tecniche:
  • Per profilo: Tutti i FUS;
  • Filettatura - A - : M 8;
  • Coppia di serraggio per vite classe 4.6 - Tinst - [Nm]: 10;
  • Spessore - S - [mm]: 6;
  • Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 4.0;
  • Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 4.0;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962062489
  • Codice fischer: 504345

Produttore

Dado FCN CLIX M 8