Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00071651
Cod. Produttore
00071651
Cod. EAN
8001132716519

Informazioni di prodotto

Dado esagon. MU M 8 in kit da 10 pz.

Dado MU
Dado esagonale medio


Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 8;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132716519
  • Codice fischer: 71651

Produttore

Dado esagon. MU M 8 in kit da