Dado a rombo HG 30
Connettore - Dado a rombo HG 30
Vantaggi:
- L'installazione con rotazione di 90° consente la post-installazione in impianti già montati.
Applicazioni:
- Il semplice dado a martello per l'installazione in binari MS 30/15 e 32/20.
- Il dado HG è idoneo per la connessione di vari oggetti e collari per tubazioni su binari di montaggio.
Specifiche tecniche:- Per profilo: 30/15+32/20;
- Filettatura - M - : M 6;
- Spessore - S - [mm]: 6;
Riferimenti:- EAN: 8001132025208
- Codice fischer: 517056