Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBX756524
Cod. Produttore
X756524
Cod. EAN
8017963034739

Informazioni di prodotto

Convertitori di frequenza 21 range/ uscita 0?10V,0?20mA,4?20mA
CWNFA6-0524 Convertitori di frequenza 21 range/ uscita 0?10V,0?20mA,4?20mA

uscita analogica 0 mA ... 20 mA

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

uscita analogica 0 V ... 10 V

con uscita di commutazione

campo di misura di frequenza

0 Hz 28800 Hz

Produttore

CWNFA6-0524 CONV.FREQUENZA/ANALO