Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBX766184
Cod. Produttore
X766184
Cod. EAN
8017963034012

Informazioni di prodotto

Alimentatore per sensori e potenziometri ingresso 24Vdc / uscita 10Vdc0.6A
CWCV7-6184 Alimentatore per sensori e potenziometri ingresso 24Vdc / uscita 10Vdc0.6A

numero di canali

1

altezza

90 mm

larghezza

6.2 mm

profondità

92.5 mm

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

tensione di alimentazione nominale per DC

24 V 24 V

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

tipo di alimentazione elettrica

passivo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

fissaggio a scatto guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CWCV7-6184 ALIMENTAZ.AUX.24VDC/