Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47134
Cod. Produttore
GW47134
Cod. EAN
8011564096226

Informazioni di prodotto

PORTA IN VETRO CURVO - CVX 160E - 600X1200 - IP55
Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità  minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato.

Serie

CVX___QDX,POWER

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

larghezza

600 mm

altezza

1200 mm

profondità

65 mm

materiale

vetro

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

CVX160E - PORTA VETRO IP55 600X1200