Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCVR-J-60600
Cod. Produttore
CVR-J-60600
Cod. EAN
0051712369459

Informazioni di prodotto

CVR-J-60600 COVER CLASS J 600V 600A
Scopri la copertura CVR-J-60600, un prodotto della rinomata Bussmann Series, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questa copertura è realizzata con materiali di alta qualità, offrendo un'affidabilità senza pari per sistemi fino a 600V e 600A. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design funzionale e una finitura elegante, la CVR-J-60600 si integra perfettamente in qualsiasi installazione elettrica. Scegli la qualità e l'affidabilità di Eaton Industries per le tue esigenze elettriche.

Serie

Bussmann_Series

Produttore

CVR-J-60600 COVER CLASS J 600V 600A