Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF629300
Cod. Produttore
629300
Cod. EAN
3599076293005

Informazioni di prodotto

cab - cvn300gs coperchio 300mm l=1m

Documentazione tecnica

CVN300GS - coperchio larghezza 300mm, lunghezza 1m. Materiale GS

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

graffa coperchio

superficie

zincato a nastro

larghezza parte superiore

300

spessore del materiale

0.6 mm

adatto per canale a griglia

lunghezza

1000 mm

Produttore

CVN 300 GS - COPERCHIO 300MM - GS (