Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Impianti TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY280376
Cod. Produttore
280376
Cod. EAN
8016978005550

Informazioni di prodotto

CVDC50 CAVO ROSSO DC L.50
Scopri il CVDC50 CAVO ROSSO DC L.50, un cavo progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con un conduttore interno in rame di alta qualità, offre una superficie ramata che assicura un'eccellente conduzione elettrica. Il conduttore esterno, anch'esso in rame e con superficie ramata, è avvolto in un film e treccia, conferendo resistenza e flessibilità. Questo cavo è l'ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

materiale del conduttore interno

rame

materiale del conduttore esterno

rame

forma del conduttore esterno

film + treccia

dielettrico

PE cellulare

colore del rivestimento

nero

diametro del conduttore esterno

5 mm

diametro del conduttore interno

1 mm

Produttore

CVDC50 CAVO ROSSO DC L.50