Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Strumenti Termografici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4326955
Cod. Produttore
4326955
Cod. EAN
0095969667067

Informazioni di prodotto

Fluke CV200 ClirVu® Finestra IR, diam. 50mm, tenuta arco 63kA, IP67
La CV200 FINESTRA IR è una soluzione avanzata per applicazioni elettriche, caratterizzata da un design robusto e funzionale. Con una tenuta ARC e una larghezza di 50mm, offre una protezione eccezionale con un grado di protezione IP67 e NEMA 4. Realizzata in materiale di alta qualità, questa finestra è ideale per ambienti esigenti, garantendo durabilità e affidabilità. Scegli la CV200 per prestazioni elevate e sicurezza nelle tue installazioni elettriche.

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

profondità

2 mm

a cerniera

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

CV200 FINESTRA IR, 50MM, TENUTA ARC