Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/339
Cod. Produttore
1148/339
Cod. EAN
8021156051854

Informazioni di prodotto

Custodia con telaio e visiera antipioggia, 3 file 9 moduli, Sinthesi S2, appoggio muro
Custodia con telaio e visiera antipioggia, 3 file 9 moduli, Sinthesi S2, appoggio muro

profondità

59 mm

altezza

331 mm

larghezza

416 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

CUSTODIA C/VIS.3F.9MOD.S/CORN.