Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXKPIEG50
Cod. Produttore
KPIEG50
Cod. EAN
8030343051126

Informazioni di prodotto

Piegatubo KPIEG universale per tubi Ø da 16 a 50 in metallo
Macchina piegatubo professionale di grande potenza in grado di coniugare la precisione con la semplicità dell'uso. Attrezzo universale in grado di curvare con raggio di curvatura costante senza deformazione alcuna, sia tubi di grande che piccolo diametro. Corpo in Alluminio. Motore a doppio isolamento CEI 220 V. 1000 W. Comandi a bassa tensione (24 V.). Anello di regolazione dell'angolo di curvatura. Elettrofreno. Ritorno automatico a fine corsa. Regolazione millimetrica della controforma. KPIEG50 utilizza matrici e contromatrici da Ø 16 a Ø 50 per il tubo zincato e matrici in ghisa e contromatrici da Ø 16 a Ø 32 per il tubo inox. Per i tubi ∅ 50 e ∅ 60 è necessario l’utilizzo del tirante Art. K000744 per evitare danneggiamenti alla piegatubo.

adatto per altri materiali di tubi

adatto per tubo in acciaio

adatto per tubo in rame

adatto per tubo in acciaio inox

adatto per tubo in alumninio

adatto per tubo in plastica