Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXKPIEG42
Cod. Produttore
KPIEG42
Cod. EAN
8030343051119

Informazioni di prodotto

Curvatubi elettrica universale per tubi ∅ da 16 a 40 in metallo
Curva tubi professionale di grande potenza in grado di coniugare la precisione con la semplicità dell’uso. Attrezzo universale in grado di curvare con raggio di curvatura costante senza deformazione alcuna, sia tubi di grande che piccolo diametro. Corpo in Alluminio Motore a doppio isolamento CEI 220 V. 1000 W Comandi a bassa tensione (24 V.) Anello di regolazione dell’angolo di curvatura Elettrofreno Ritorno automatico a fine corsa Regolazione millimetrica della contro forma KPIEG42 utilizza matrici e contromatrici da ∅ 16 a ∅ 40 per il tubo zincato e matrici in ghisa e contromatrici da ∅ 16 a ∅ 32 per il tubo inox.

adatto per altri materiali di tubi

adatto per tubo in acciaio

adatto per tubo in rame

adatto per tubo in acciaio inox

adatto per tubo in alumninio

adatto per tubo in plastica

Produttore

Curvatubo Uni42