Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1620006
Cod. Produttore
1620006
Cod. EAN
8032887045500

Informazioni di prodotto

S2 Curva piana 90g 600X55 ZE
S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo B. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Dimensioni: base 600 mm, altezza 55 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.

altezza del canale portacavi

55 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

perforazione laterale

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

CURVA PIANA 90g 500x55 ZE