Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86284
Cod. Produttore
86284
Cod. EAN
8009561129313

Informazioni di prodotto

CURVA 90? NYLON-Maschio femmina PG13,5 Gr

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura PG - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: PG13,5

monopezzo

lunghezza della filettatura

12 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

angolo a 90°

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

colore

grigio

Produttore

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA PG1