Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86293
Cod. Produttore
86293
Cod. EAN
8009561129368

Informazioni di prodotto

CURVA 90? NYLON-Maschio femmina M20 grigia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura ISO - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: M20x1.5

monopezzo

lunghezza della filettatura

12 mm

esecuzione

angolo a 90°

colore

grigio

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

forma costruttiva

filettatura esterna

Produttore

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA M20