Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86364
Cod. Produttore
86364
Cod. EAN
8009561129900

Informazioni di prodotto

CURVA 90? NYLON-Maschio femmina G3/4' Nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: nero Filettatura: G3/4

monopezzo

lunghezza della filettatura

14 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

colore

nero

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

esecuzione

angolo a 90°

Produttore

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/