Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86362
Cod. Produttore
86362
Cod. EAN
8009561129887

Informazioni di prodotto

CURVA 90? NYLON-Maschio femmina G3/8' Nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: nero Filettatura: G3/8

monopezzo

lunghezza della filettatura

12 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

colore

nero

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

angolo a 90°

Produttore

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/