Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
monopezzo
lunghezza della filettatura
14 mm
forma costruttiva
filettatura esterna
dimensione nominale in pollici
3/4 di pollice
esecuzione
angolo a 90°
colore
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te