Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86272
Cod. Produttore
86272
Cod. EAN
8009561129245

Informazioni di prodotto

CURVA 90? NYLON-Maschio femmina G3/8' gri

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: G3/8

monopezzo

lunghezza della filettatura

12 mm

colore

grigio

esecuzione

angolo a 90°

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

Produttore

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/