Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86271
Cod. Produttore
86271
Cod. EAN
8009561129238

Informazioni di prodotto

CURVA 90? NYLON-Maschio femmina G1/4' gri

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: G1/4

monopezzo

lunghezza della filettatura

10 mm

colore

grigio

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

angolo a 90°

Produttore

CURVA 90 NYLON-MASCHIO FEMMINA G1/