Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS
ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA
ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
esecuzione
curva a 90°
forma costruttiva
filettatura esterna
tipo di filettatura
metrico
dimensione di collegamento filettatura
M32×1,5
materiale della filettatura
poliammide
materiale
colore
nero
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te