Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN23P21
Cod. Produttore
6BBN23P21
Cod. EAN
8030343119611

Informazioni di prodotto

Raccordo BN a 90° senza spigoli interni in poliammide IP66
La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

esecuzione

curva a 90°

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG21

materiale della filettatura

poliammide

materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

Curva 90°Ip66 Bn23 Pg21 Nero

€ 4,89 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info