Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN23G04
Cod. Produttore
6BBN23G04
Cod. EAN
8030343119673

Informazioni di prodotto

Raccordo BN a 90° senza spigoli interni in poliammide IP66
La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

esecuzione

curva a 90°

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di filettatura

filettatura gas

materiale della filettatura

poliammide

materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

Curva 90°Ip66 Bn23 3/4Nero