Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BBN12P13
Cod. Produttore
6BBN12P13
Cod. EAN
8030343121751

Informazioni di prodotto

Raccordo BN a 90° senza spigoli interni in poliammide IP66
La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

esecuzione

curva a 90°

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

materiale della filettatura

poliammide

materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

Curva 90°Ip66 Bn12 Pg13 Nero

€ 2,77 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info