Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86356
Cod. Produttore
86356
Cod. EAN
8009561129849

Informazioni di prodotto

CURVA 90? ALL-Ispez laterale Mas Fem PG21

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva metalliche a 90 gradi tipo MF ad ispezione laterale; Filettatura PG: PG21

lunghezza della filettatura

14 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG21

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

CURVA 90 ALL-ISPEZ LATERALE MAS FE