Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXM8BBF17M20
Cod. Produttore
M8BBF17M20
Cod. EAN
8030343127753

Informazioni di prodotto

Raccordo a 45° senza spigoli interni con filetto in metallo girevole in poliammide
La curva a 45° con filetto in metallo girevole facilita in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. La particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

esecuzione

curva a 45°

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di connessione

filettatura

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

materiale della filettatura

ottone

materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

Curva 45°Ip68 Bf17 M20 Nero