Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42744408
Cod. Produttore
42744408
Cod. EAN
8012952123968

Informazioni di prodotto

CUBO 1541 FC 22 CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

lunghezza

322 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

130 mm

larghezza

322 mm

potenza della lampada

22 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G10q

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

CUBO 1541 FC 22 CELL GRIGIO