Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE72238WP
Cod. Produttore
72238WP

Informazioni di prodotto

Cube camera IVS 2Mpx, 2.8mm, P2P Metronet.

Documentazione tecnica

Telecamera cube wi-fi IP linea ESSENTIAL, risoluzione 2 Mpx, sensore 1/2,7" CMOS, D&N meccanico, H.265, ottica fissa 2.8mm, P2P Metronet (cod. 1006).Telecamera cube wi-fi IP linea ESSENTIAL, risoluzione 2 Mpx, sensore 1/2,7” CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265, ottica fissa 2,8 mm, slot per SD card (128 GB), LED IR con portata fino a 10 m e funzione SMART IR, 1 in/1 out relè. Microfono e speaker integrato. Contenitore plastico da interno, rivelatore infrarosso (PIR). Alimentazione 12 Vcc/PoE, 400 mA (alimentatore ALI38002, opzionale). Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion Detection. Gestione tramite app Metronet, app Metronet Home (gratuita), P2P Metronet, IVS Control. (cod. 1006)

Produttore

CUBE CAMERA IVS 2 MPX H.265 2.8MM