Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5136049300
Cod. Produttore
5136049300
Cod. EAN
8413893058508

Informazioni di prodotto

CTHT/8-500

Documentazione tecnica

Ventilatori centrífughi da tetto, per l'estrazione di fumi in caso d'incendio, adatti a trasportare aria a 400ºC/2h, a scarico orizzontale, base in lmaiera d'acciaio zincato, cappello in alluminio, girante centrifuga a pale rovesce protetta tramite rete antivolatile, supporti e viteria zincati, motore IP55, Classe F, autoventilato, con cuscinetti a sfera lubrificati a vita.
Motori
A 4, 6 o 8 poli a seconda delle versioni. Versioni a 2 velocità (4/8 o 6/12 poli).
Tensione d'alimentazione
Trifase 400V-50Hz
. L'installazione elettrica deve prevedere un sistema che permetta al ventilatore di funzionare alla massima velocità in caso di incendio.
Altri dati
Certificati 400ºC/2h solo alla massima velocità.
Marca S&P modello CTHT/8-500 (400V50HZ) VE

materiale della scatola

alluminio 0

corrente nominale

4.16

collegamento elettrico

EV020300 0

Produttore

CTHT/8-500