Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 726 1
Cod. Produttore
EH 726 1
Cod. EAN
8012542606505

Informazioni di prodotto

CT6/2500 IPRIM 2500 A; CLASSE 0,5 - 30VA
Scopri l'ELEH 726 1, un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è parte della famiglia CT6/2500 IPRIM, con una capacità di 2500 A e una classe di precisione di 0,5. Realizzato con materiali resistenti, l'ELEH 726 1 offre affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, questo strumento è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza. Scegli l'ELEH 726 1 per un'esperienza di utilizzo senza pari.

altezza dell’apertura

50

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

potenza apparente nominale secondaria

10 VA

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

50

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con guida in rame

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

CT6/2500 IPRIM 2500 A CLASSE 0,5 -