Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 743 6
Cod. Produttore
EH 743 6
Cod. EAN
8012542608202

Informazioni di prodotto

CT12/1500 IPRIM 1500 A; CLASSE 0,5 - 20VA

Documentazione tecnica

CT12/1500 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

altezza dell’apertura

50

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

40 A

potenza apparente nominale secondaria

2 VA

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

50

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

3

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

18 mm

con guida in rame

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

CT12/1500 IPRIM 1500 A CLASSE 0,5