Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG225755
Cod. Produttore
G225755
Cod. EAN
8012542257554

Informazioni di prodotto

CT PRO XT 50

Documentazione tecnica

CT PRO XT 50 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

altezza dell’apertura

18

intensità di corrente nominale secondaria

0.63 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

1.25 A

potenza apparente nominale secondaria

160 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

18

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

CT PRO XT 50