Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG225935
Cod. Produttore
G225935
Cod. EAN
8012542259350

Informazioni di prodotto

CT PRO XT 400 SELV
Il CT PRO XT 400 SELV è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e offre prestazioni affidabili. La sua costruzione robusta garantisce sicurezza e durata, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, il CT PRO XT 400 SELV rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e prestazioni nel campo elettrico.

altezza dell’apertura

18

intensità di corrente nominale secondaria

100 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

200 A

potenza apparente nominale secondaria

2500 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

18

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

CT PRO XT 400 SELV