Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG225835
Cod. Produttore
G225835
Cod. EAN
8012542258353

Informazioni di prodotto

CT PRO XT 400

Documentazione tecnica

CT PRO XT 400 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

altezza dell’apertura

18

esecuzione

trasformatore di corrente

potenza apparente nominale secondaria

100 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

18

autenticato

classe di precisione

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

CT PRO XT 400