Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG225845
Cod. Produttore
G225845
Cod. EAN
8012542258452

Informazioni di prodotto

CT PRO XT 40 SELV
CT PRO XT 40 SELVG225845 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002048 - Trasformatore di corrente

altezza dell’apertura

18

intensità di corrente nominale secondaria

63 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

125 A

potenza apparente nominale secondaria

1600 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

18

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

CT PRO XT 40 SELV