Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG225905
Cod. Produttore
G225905
Cod. EAN
8012542259053

Informazioni di prodotto

CT PRO XT 200 SELV

Documentazione tecnica

CT PRO XT 200 SELV is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

altezza dell’apertura

18

intensità di corrente nominale secondaria

8 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

16 A

potenza apparente nominale secondaria

2000 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

18

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

CT PRO XT 200 SELV