Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG225895
Cod. Produttore
G225895
Cod. EAN
8012542258957

Informazioni di prodotto

CT PRO XT 150 SELV

Documentazione tecnica

CT PRO XT 150 SELV is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

altezza dell’apertura

18

intensità di corrente nominale secondaria

2 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

4 A

potenza apparente nominale secondaria

2000 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

18

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

CT PRO XT 150 SELV