Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG226045
Cod. Produttore
G226045
Cod. EAN
8012542260455

Informazioni di prodotto

CT MAX 800 SELV
CT MAX 800 SELVG226045 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002048 - Trasformatore di corrente

altezza dell’apertura

30

intensità di corrente nominale secondaria

4 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

8 A

potenza apparente nominale secondaria

100 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

30

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

CT MAX 800 SELV