Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG225955
Cod. Produttore
G225955
Cod. EAN
8012542259558

Informazioni di prodotto

CT MAX 400

Documentazione tecnica

CT MAX 400 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

altezza dell’apertura

30

intensità di corrente nominale secondaria

1 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

2 A

potenza apparente nominale secondaria

250 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

30

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

CT MAX 400