Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /
Informazioni di prodotto
max. corrente d’uscita 1
9 A
valore nominale tensione d'uscita 1
72 V
valore nominale corrente d'uscita 1
6 A
assorbimento di potenza
42 VA
potenza erogata
480 W
larghezza di montaggio
93 mm
altezza totale
140 mm
larghezza
73 mm
altezza
profondità
137 mm
tensione d’uscita regolabile
resistente a corto circuito
tensione d’uscita regolata
stabilizzato
montaggio su guida portante possibile
adatto per installazione in serie
adatto per funzioni di sicurezza
1a tensione d’uscita
72 V 85 V
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
187 V 550 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
tensione di alimentazione nominale per DC
250 V 725 V
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te