Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSU5220W024V
Cod. Produttore
XCSU5220W024VAA
Cod. EAN
8017963229944

Informazioni di prodotto

Modulo DC-UPS 24Vdc/ 24Vdc 10A
CSU5/220W/024V/AA Modulo DC-UPS 24Vdc/ 24Vdc 10A

Produttore

CSU5/220W/024V/AA MOD. UPS 24V