Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSG2401G
Cod. Produttore
XCSG2401G
Cod. EAN
8017963098373

Informazioni di prodotto

Alimentatore trifase ingresso 400-500Vac / uscita 72Vdc 33A
CSG2401G Alimentatore trifase ingresso 400-500Vac / uscita 72Vdc 33A

max. corrente d’uscita 1

50 A

valore nominale tensione d'uscita 1

72 V

valore nominale corrente d'uscita 1

33 A

assorbimento di potenza

200 VA

potenza erogata

2400 W

larghezza di montaggio

354 mm

altezza totale

130 mm

larghezza

234 mm

altezza

130 mm

profondità

105 mm

tensione d’uscita regolabile

resistente a corto circuito

tensione d’uscita regolata

stabilizzato

montaggio su guida portante possibile

adatto per installazione in serie

adatto per funzioni di sicurezza

1a tensione d’uscita

50 V 87 V

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

340 V 550 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

340 V 550 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CSG2401G Alimentatore Trifase/72VDC.33A