Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCSC120C
Cod. Produttore
XCSC120C
Cod. EAN
8017963060028

Informazioni di prodotto

Modulo DC-UPS 120-230Vac/ 24Vdc 5A
CSC120C Modulo DC-UPS 120-230Vac/ 24Vdc 5A

potenza in uscita effettiva

137.5 W

altezza

115 mm

larghezza

55 mm

profondità

130 mm

peso

0.5 kg

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

tensione d’ingresso

120 V 230 V

gamma di tensione d’uscita

23 V 27.5 V

tipo di tensione

AC/DC

forma costruttiva

apparecchio fisso

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

Produttore

CSC120C ALIM.+CARICABATTERIE