Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41294700
Cod. Produttore
41294700
Cod. EAN
8012952609622

Informazioni di prodotto

CROMO 1129 SAP-T 250 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

CROMO 1129 SAP-T 250 CNR-L GRAFITE