Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41295079
Cod. Produttore
41295079
Cod. EAN
8012952003734

Informazioni di prodotto

CROMO 1129 JM-T 400 CNR-L GRAFITE CLA

Documentazione tecnica

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

197 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

497 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4500 K 4500 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

CROMO 1129 JM-T 400 CNR-L GRAFITE C