Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41292500
Cod. Produttore
41292500
Cod. EAN
8012952662344

Informazioni di prodotto

CROMO 1129 JM-T 1000 CNR-L GRAFITE DI

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4400 K 4400 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

CROMO 1129 JM-T 1000 CNR-L GRAFITE